本馬毛 4行ブラシ

本馬毛 4行ブラシ - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

良質の本馬毛を使用し、適度な腰の強さを持たせたブラシです。

毛丈(mm)30仕様釘締付タイプ穴開き材質(毛)本馬毛100%内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130418712-5011210
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
0130419612-5021240
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
0130420512-5031270
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
0130421412-5032270
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01304205
2022-08-01
用途: クロス張り
建設業・工事業

4行あるので保ちが良いです。量産クロス相手なら大体5ヶ月位使えます。最初は少し柔らかいので接着剤を染み込ませてコシを作って使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする