スムーサー

スムーサー - KLASS(クラス/旧:極東産機)スムーサー - KLASS(クラス/旧:極東産機)スムーサー - KLASS(クラス/旧:極東産機)スムーサー - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(4件のレビュー)

経済的な普及型スムーサーです。
撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。

幅(mm)201材質ポリウレタン高さ(mm)112.5先端厚さ(mm)3内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130435415-2670ホワイト
オープン
409
450(税込)
当日出荷
2851832615-2727ピンク
オープン
299
329(税込)
当日出荷
2851833515-2728イエロー
オープン
299
329(税込)
当日出荷
2851834415-2729ディープブルー
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: クロス、シート張り
建設業・工事業

しなるし、なめらかで、スタンダード。とりあえず一本は持っておくと安心

対象商品 : 28518335
2024-11-29
用途: 内装業
その他業種

大きさが私には丁度いいです。そんなに使う事はないけどあれば便利です。シンプルで良いと思います。

対象商品 : 01304354
2020-05-15
用途: クロス
不動産業

クロスの貼り替えで素人が使いましたが、とても使いやすかったです。角でクロスを破いてしまうこともなく、軽くていい商品でした。

対象商品 : 01304354
2017-01-24
用途: クロス張り

クロス職人の友人が使っているので、真似して使って見ました。普通のプラスチックのへらですが、やはりプロが使うのは理由があります。いいですよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする