曜日別特売

マルチ寸ベラショート 0.6mm厚

マルチ寸ベラショート 0.6mm厚 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

サイズの違う3辺を使い分けできるマルチ寸ベラのショート仕様です。
両端は50mmと30mmになっています。

厚さ(mm)0.6mm先端寸法(mm)50・30内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130506313-2101120
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
0130507213-2102150
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
0130508813-2103180
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
0130509713-2104210
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする