曜日別特売

ショート地ベラ 1.2mm厚

ショート地ベラ 1.2mm厚 - KLASS(クラス/旧:極東産機)ショート地ベラ 1.2mm厚 - KLASS(クラス/旧:極東産機)ショート地ベラ 1.2mm厚 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

汎用タイプのステンレス地ベラです。
ヘラ部の長さをショート加工し、コンパクトかつ軽量になっています。

厚さ(mm)1.2内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130563213-2464255
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
0130564813-2465284
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
0130565713-2466306
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01305632
2017-08-04
用途: クロス施工
電気・ガス・熱供給・水道業

役物との取り合いに程よい厚みです。取手も細めで扱いがし易いと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする