PC直定規5mm 厚

PC直定規5mm 厚 - KLASS(クラス/旧:極東産機)PC直定規5mm 厚 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

下地を確認しながら裁断できる定規です。

厚さ(mm)5グリーン内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130640261-3017345×70
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0130642761-30181300×70
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01306427
2016-10-14
用途: ダイノックシート工事で、シートの裁断に使用
スマイル建設業・工事業

シート幅(1200mm)に丁度いい長さで70mm幅なので押さえやすく動かず真っ直ぐ裁断できる。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする