曜日別特売

PC直定規8mm 厚

PC直定規8mm 厚 - KLASS(クラス/旧:極東産機)PC直定規8mm 厚 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(4件のレビュー)

下地を確認しながら裁断できる定規です。

厚さ(mm)8内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130641861-30111000×70グリーン
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
0130643661-30121000×65透明
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01306418
2022-01-27
用途: CFの重ね切り
その他業種

CFの重ね切り道具として購入しました。定規に安定感もあり、またCFの重なっている所が見やすいので非常に良い商品です。

対象商品 : 01306418
2020-03-24
用途: リフォーム時
建設業・工事業

厚みもあり、使い勝手もgood♪長く使えそうです。

対象商品 : 01306436
2019-06-04
用途: クッションフロア
建設業・工事業

クッションフロア のジョイントカットに使用。厚みがありしっかりホールド出来てカットしやすいです

対象商品 : 01306436
2017-06-15
用途: 壁紙の裁断
製造業

安くて使いやすい。今まで色んな定規を使用しましたが、
次回も購入しようかと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする