曜日別特売

クロスカッテングマット

クロスカッテングマット - KLASS(クラス/旧:極東産機)クロスカッテングマット - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(3件のレビュー)

カッターの刃を入れても切り口が開く事が少ないカッティング専用マットです。
ベニヤ板と違い、刃のいたみ具合が減り、カッターの刃が逃げたりせず、走りもスムーズです。
両面使用が可能です。
500mmサイズ(11-4210)は、現場への持ち込みに便利なポータブルサイズで、糊付けした壁紙の幅落としなどに便利です。

厚さ(mm)4内容量1枚
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2851883411-4210500×160
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
0130658511-42111000×160
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
特別運賃
0130659411-42121500×160
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01306585
2026-01-15
用途: 襖紙の裁断
建設業・工事業

戸襖の上で紙を切るときにこの商品を下敷きにして切っています。

対象商品 : 01306594
2022-12-03
用途: シートのカット等
サービス業

軽く使いやすい。
丈夫で傷も付きにくく長く使用出来そうです。

対象商品 : 01306585
2022-03-24
用途: 硝子飛散防止シートのカットなど
建設業・工事業

カッターのすべりも良く、楽に、作業出来ました。
また機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする