曜日別特売

ベロットローラーA-50

ベロットローラーA-50 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

ボルトを軽く握ると接着剤がローラーに付きます。
張り合わせたいものの上に転がすと手を汚さず、均一に塗りつける事ができます。

ローラーサイズ(mm)50内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130900812-3004---ローラー
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
0130899212-3003700(容器サイズ)65(容器サイズ)265ローラーセット
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0130899212-300303384726161711 005012-3003 接着剤塗布用 ベロットローラー 井上工具 03384726接着剤塗布用 ベロットローラー井上工具1本
2,198
税込2,418
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする