曜日別特売

コーティング施工車エクストラゴールドシャンプー

コーティング施工車エクストラゴールドシャンプー - SOFT99
(2件のレビュー)

シャンプー洗車するだけで、効果の弱まってきたコーティング被膜を修復しつるつるの艶感をよみがえらせ、撥水効果をも付与する、プロ施工コーティングの専用シャンプーです。キズつき、剥がれ落ちたガラスコーティング被膜を埋めるように集中的に補強し、均一な撥水・光沢被膜を形成、スベスベのボディへと修復します。親水・疎水タイプのコーティングに使用した場合には一時的に撥水効果が現れます。
状態のいいコーティング被膜に使用いただけば、そのコーティング被膜を保護する被膜を形成、劣化を抑え本来の状態に近づけ、長期間維持します。
ノーコンパウンドタイプ。

容量(mL)750性質ノーコンパウンド、撥水液性中性危険物の類別非危険物内容量1本(750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0124262304287
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『コーティング施工車エクストラゴールドシャンプー』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01242623
2023-05-15
用途: 車の洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

くるま屋さんの、おすすめのとおり、良い商品でした。

対象商品 : 01242623
2021-10-11
用途: 車両の洗車

車両にコーティングをしているので、コーティング車専用のシャンプーとして使用しています。泡立ちは控えめですが、しっかり奇麗になり、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする