テープカッター<カルカット>

テープカッター<カルカット> - コクヨテープカッター<カルカット> - コクヨテープカッター<カルカット> - コクヨテープカッター<カルカット> - コクヨテープカッター<カルカット> - コクヨテープカッター<カルカット> - コクヨテープカッター<カルカット> - コクヨテープカッター<カルカット> - コクヨ
(50件のレビュー)

カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。
※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。

用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19適合大巻き・小巻き両用材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC質量(kg)1.2テープ種類大巻き・小巻き両用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106内容量1個
注意
※テープは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01245055T-SM100D
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01245064T-SM100G
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01245073T-SM100W
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: 包装作業
製造業

包装作業に使用するので、時間との闘いです。切れ味がよいので素早く作業が出来ました。また刃が取り替えられるのが良いです。安物は刃がすぐ駄目になってしまいます。

2025-02-26
用途: セロハンテープ切
株式会社スギタ教育・研究機関

少しの重量感もあり簡単にテープカットでき、刃の交換もできるので便利である。

2024-09-17
用途: 封筒封入
船員災害防止協会その他業種

セロテープの切れが以前使用のものと比較し、格段に良くなり処理がスムースになりました。

対象商品 : 01245064
2023-12-03
用途: 日常使用

ほんとうに軽くキレイにカットできるのでたいへん重宝しています。

対象商品 : 01245055
2023-08-22
用途: セロテープのカット

重くて固定されやすくテープのカットもしやすい。
反面色の選択肢がすくなく今まで使っていた水色が無いのが残念だった。

1が参考にしています
対象商品 : 01245073
2023-05-06
用途: 商品梱包時
有限会社モックプランニング卸売・小売業

ものすごく使いやすく、ストレスなく、テープをカットできます。
安価なものはたくさんありますが、長く使うものなのでこれくらいの金額は問題なく許容範囲です。

対象商品 : 01245064
2022-10-01
用途: 袋詰め作業
有限会社 大興製作所製造業

片手だけで快適にテープが取り出せて作業効率が改善した。

1が参考にしています
対象商品 : 01245064
2022-08-24
用途: テープ使用
製造業

ストレスなく使えます。切り口も綺麗です。本体の色も良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする