曜日別特売

テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻

テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 - コクヨテープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 - コクヨテープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 - コクヨテープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 - コクヨテープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 - コクヨテープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 - コクヨ
(7件のレビュー)

カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
小巻専用

付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)適合小巻き材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系質量(g)44テープ種類小巻外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60適合テープ外径(Φmm)52適合テープ幅(mm)18内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01245107T-SM300LB
640
599
659(税込)
当日出荷
01245116T-SM300Pピンク
640
599
659(税込)
当日出荷
01245125T-SM300W
640
599
659(税込)
当日出荷
27163544T-SM300G
500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27163544T-SM300G01245125T-SM300WT-SM300G テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 コクヨ 01245125テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻コクヨ1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01245125
2024-09-06
用途: 事務作業
株式会社ヒルサイドサービス業

コンパクトで、付け替えも楽ちんです。簡単に切れて、切り口もギザギザにならずに真っすぐ美しいです。ただ、スコッチのメンディングテープは外径サイズが小さくて入りませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 01245125
2022-05-27
用途: 事務用

やはり専用品だけあってしっかりしているしよく切れる。

対象商品 : 01245116
2020-01-30
用途: 日常使い
サービス業

みなさんのレビューに惹かれて買ってしまいました。
さすがの切りやすさと使いやすさです。あちこち置きたいので何個も欲しくなります。

対象商品 : 01245107
2018-09-09
用途: デスク周りに必須

100均のテープを使っていましたが、使い勝手が悪くジプシーでしたが、こちらコクヨ製を購入。第一印象は「さすがのコクヨです」。テープカッターがとにかくストレスなく切れて(こことっても大事)満足しております。

対象商品 : 01245107
2018-11-09
用途: 日常使い・・・台所、居間、自室等で使用。
不動産業

テープの弱めなぴっぱり感といい、切れ味抜群の軽カットといい、
テープ交換もたいへんし易く、感心しました。

対象商品 : 27163544
2017-07-18
用途: セロテープではなく、マスキングテープ用に使用

マスキングテープ用のカッター台を探していて、このハンディタイプはべたつきもなく、使用できて大変満足しています。

対象商品 : 01245125
2014-09-10
用途: 梱包作業

この手の商品があるのは知っていたが、わざわざ買うのはどうもと思っていた。
しかし、使ってみて驚いた。こんなに軽く切れるなんて!
テープがうまく切れずにシワシワになることもなく、作業効率もアップした気がする。
試しに買ってみたのだが大満足です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする