曜日別特売

ガバットファイル<HG>(ハイグレード)

ガバットファイル<HG>(ハイグレード) - コクヨガバットファイル<HG>(ハイグレード) - コクヨガバットファイル<HG>(ハイグレード) - コクヨ
(2件のレビュー)

従来からのポリ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類を最大10cm幅(約1000枚)まで収容することができます。
表紙に全面印刷シボ加工を施してあり、高級感があるように見えます。
書類量に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
ユニバーサルデザインのとじ具です。

サイズA4タテ収納枚数最大1000タイプタテ型種類フラットファイル穴数2穴材質(表紙)色板紙(2枚重ね。古紙パルプ配合)背幅(mm)14~114穴間隔(mm)80外寸(幅W×高さH)(mm)220×303内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01245527フ-VG90B最大10002穴80
590
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
01245536フ-VG90C最大10002穴80シルバー
530
取扱い終了
01245545フ-VG90D最大10002穴80
530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガバットファイルHG  商品紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01245536
2018-12-09
用途: 書類のファイリング

多くの書類をファイリングできるので便利です。残念なのは汚れた手袋か素手で梱包したのか、表紙に黒い汚れが付いていました。こすっても少し残っています。5冊中2冊に汚れがあったので今後は気を付けてほしいものです。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。

対象商品 : 01245536
2015-03-23
用途: 書類の整理
製造業

書類の増加に対応できる所がとても良い。背表紙の強度にやや不安があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする