曜日別特売

ハウスステップ

ハウスステップ - 城東テクノハウスステップ - 城東テクノハウスステップ - 城東テクノハウスステップ - 城東テクノハウスステップ - 城東テクノハウスステップ - 城東テクノハウスステップ - 城東テクノハウスステップ - 城東テクノ
(2件のレビュー)

掃き出し窓や勝手口の不便な段差を解消!!
全身あずけて使うから、頑丈材質で安全・安心!!

用途
遊び道具入れに
防災グッズ入れに
園芸用品入れに
工具入れに
内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01245667CUB-8060Sライトグレーハウスステップ1台、蓋1枚、収納庫:大1コ・小1コ、ペグセット(4本入)2袋JC600×1100×350(175)収納庫付・小ステップあり
60,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01245676CUB-8060-A2Sライトグレーハウスステップ1台、蓋1枚、収納庫:大1コ・小1コ、ペグセット(4本入)2袋JC600×800×350収納庫付・小ステップなし
53,150
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01245685CUB-8060ライトグレーハウスステップ1台、蓋1枚、ペグセット(4本入)2袋JC600×1100×350(175)収納庫なし・小ステップあり
52,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
01245694CUB-8060-A2ライトグレーハウスステップ1台、蓋1枚、ペグセット(4本入)2袋JC600×800×350収納庫なし・小ステップなし
44,850
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01245703CUB-6040Sライトグレーハウスステップ1台、蓋1枚、収納庫:1コ、ペグセット(4本入)2袋JC400×900×350(175)収納庫付・小ステップあり
44,150
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01245712CUB-6040-C2Sライトグレーハウスステップ1台、蓋1枚、収納庫:1コ、ペグセット(4本入)2袋JC400×600×350収納庫付・小ステップなし
36,600
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01245728CUB-6040ライトグレーハウスステップ1台、蓋1枚、ペグセット(4本入)2袋JC400×900×350(175)収納庫なし・小ステップあり
38,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
01245737CUB-6040-C2ライトグレーハウスステップ1台、蓋1枚、ペグセット(4本入)2袋JC400×600×350収納庫なし・小ステップなし
31,050
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652723CUB-8060W-3ST-SGスモークグレー(SG)ハウスステップ1台/蓋1枚(ハウスステップ用取手付き)/収納庫大1コ、小1コ/ペグセット(4本入)2袋JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)900×800×350(175)収納庫付
68,250
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652748CUB-8060W-3ST-RBレッドブラウン(RB)ハウスステップ1台/蓋1枚(ハウスステップ用取手付き)/収納庫大1コ、小1コ/ペグセット(4本入)2袋JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)900×800×350(175)収納庫付
68,250
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01245667
2020-10-05
用途: 勝手口の段に
姫典建築

コンクリートで段を作らなくても 犬走の上に設置できるし 収納もできるので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 01245667
2018-06-25
用途: 勝手口
建設業・工事業

狭い場所に設置したので、小ステップが両側についていると便利だと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする