城東テクノ
ハウスステップアジャスター
色
ライトグレー
付属品
嵌合ブロック2コ、嵌合ネジ(10本入)1袋、ペグセット(4本入)1袋
適合
CUB-8060S、CUB-8060
材質
JC
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01245798
CUB-8060-H1
601×1102×87.5
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01245807
CUB-8060-H2
601×1102×175
¥
27,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません