東和産業
BMK ジャンボネットクリーナー
(1件のレビュー)
材質
ネット:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
長さ(mm)
52
幅(mm)
93
高さ(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05299945
32076
ネットスポンジ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
05299936
32075
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください