東和産業
eco炭検隊 紙おむつ用消臭剤 台紙付
材質
石炭灰、粘土(カオリナイト)
長さ(mm)
8
幅(mm)
100
高さ(mm)
80
アズワン品番
65-0336-84
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05300453
12450
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください