ECO炭検隊 生ゴミ用消臭剤

ECO炭検隊 生ゴミ用消臭剤 - 東和産業ECO炭検隊 生ゴミ用消臭剤 - 東和産業ECO炭検隊 生ゴミ用消臭剤 - 東和産業
使用場所ゴミ箱商品タイプ本体材質石炭灰、粘土(カオリナイト)長さ(mm)8幅(mm)100高さ(mm)80アズワン品番65-0336-83危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0530046212449
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする