PC 泡立ちタオル キュート

PC 泡立ちタオル キュート - 東和産業
(1件のレビュー)
使用場所浴室材質ポリエステル65%、ナイロン35%長さ(mm)1000幅(mm)240ピンク種類タオル内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0530123234508
オープン
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05301232
2022-11-09
用途: シャワーでの使用
ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社製造業

柔らかくお肌にも非常にやさしい。
ゴシゴシ感が欲しい人には不向きでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする