SF 天然軽石

SF 天然軽石 - 東和産業SF 天然軽石 - 東和産業
(6件のレビュー)
材質本体:天然軽石長さ(mm)20幅(mm)50高さ(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0530147633094
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05301476
2025-07-24
用途: 踵の角質除去
金成製造業

最初は粉が出るが、中々良く安い。
もう少し大きなほうが良い。

対象商品 : 05301476
2022-11-13
用途: 足裏の角質除去に使います
建設業・工事業

足裏の角質が見事に除去出来ます。期待通りの仕上がりです。

対象商品 : 05301476
2022-02-14
用途: 用途が悪いと思いますが

塗装が手に付いたらきれいに洗いたかったので購入。手のひらや指はいいけど、手の甲は血がでました(笑)

対象商品 : 05301476
2021-06-04
用途: 入浴時のかかとなどの手入れ
製造業

気泡がいっぱいのタイプではなく、かなり実が詰まっている天然軽石になります。ゴリゴリ削れるのが好みの方にはちょっと物足りないかもしれません。仕上がりはスベスベになります。

対象商品 : 05301476
2020-03-24
用途: 自転車のパンク修理時、革製品の風合い作成時、盆栽の木を盆石に植栽する際、
その他業種

人工の軽石に比べ見た目は良くないが使ってみるとやっぱり天然物は仕上がりが良く、満足しています。
特に盆栽に使用時は特に手を加えなくても自然の風合いが出ます。

対象商品 : 05301476
2019-02-06
用途: 昔ながら、ごく普通に入浴時、身体に使用。

写真よりずっと綺麗に形作られ、滑らかに整えられていて、清潔感も高く
使用し易い。 購入して良かった。自然の物なので安心で、家族も気に入っています。又買うでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする