システムキッチン用 防虫シート 45

システムキッチン用 防虫シート 45 - 東和産業システムキッチン用 防虫シート 45 - 東和産業
(2件のレビュー)
材質EVA樹脂長さ(mm)1800幅(mm)450内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0530176555331
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05301765
2021-01-20
用途: 自宅のキッチンで使用
教育・研究機関

クッション性があって滑りにくく、テープなどを使用せずに設置できるところはとても気に入っています。
防虫効果が開封から1年とのことなので、設置した日付を記入できる部分などがあるともっと便利かな?と思いました。

対象商品 : 05301765
2020-08-27
用途: キッチンのキャビネット用
製造業

使い始めて間もないので防虫効果はさだかではありませんが、使い勝手は良好です 多少薄めですがシートの端が反らないのは特にいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする