曜日別特売

ふとん干しシート

ふとん干しシート - 東和産業ふとん干しシート - 東和産業ふとん干しシート - 東和産業
(2件のレビュー)
材質
シート/本体・バイアステープ:ポリプロピレン、テープファスナー:ナイロン、ネット:アクリル酸エステル樹脂、ネット中芯:ポリエステル
収納袋/本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエステル
長さ(mm)2400幅(mm)1600サイズM内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05301878280111600
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 布団干し
その他業種

使いやすく、サイズも布団が飛び出さないサイズでとても良かったです
リピート買いの予定です

対象商品 : 05301878
2019-05-01
用途: お布団干しの時
建設業・工事業

シートが薄くて軽量の為、ベランダで広げる際にとても扱いやすかったです。仕舞う際にも一人で折り畳めましたし、天気の良い日に大活躍出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする