東和産業
ユニットバス用ブラシスポンジ
種類
スポンジたわし
材質
スポンジ:ポリウレタン、ブラシ:ナイロン・ポリエステル、不織布:アクリル、ヒモ:アクリル
長さ(mm)
43
幅(mm)
83
高さ(mm)
158
使用場所
浴室
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05301984
31347
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください