因幡電工
スリムダクトPD
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。
市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。
ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途
配管化粧カバー
種類
ダクト
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色
アイボリー
内容量
1本
注意
※本製品は防水構造ではありません。壁貫通箇所などの、必要箇所にはコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理をおこなってください。
※ダクト表面温度が-20℃~60℃の範囲内の環境下にてご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径B(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01247697
PD-90-2000-I
92
2000
75
89
¥
3,270
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
当日出荷
01247724
PD-120-2000-I
120
2000
103
117
¥
4,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
01247672
PD-90-1000-I
92
960
75
89
¥
1,500
取扱い終了
01247688
PD-90-1500-I
92
1460
75
89
¥
2,200
取扱い終了
01247706
PD-120-1000-I
120
960
103
117
¥
2,200
取扱い終了
01247715
PD-120-1500-I
120
1460
103
117
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る