因幡電工
PD 固定ジョイント
用途
支持金具へのダクト取り付け用継手
種類
固定ジョイント
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色
アイボリー
寸法D(mm)
170
寸法E(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01247733
PDB-90N-I
112
128
96
¥
2,420
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01247742
PDB-120-I
140
156
124
¥
2,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る