因幡電工
PD コーナー90°
用途
90°曲り
種類
エルボ
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色
アイボリー
寸法D(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01247758
PDE-90-I
104
100
142
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
01247767
PDE-120-I
132
128
172
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る