曜日別特売

PD ジョイント

PD ジョイント - 因幡電工PD ジョイント - 因幡電工PD ジョイント - 因幡電工
用途直線継手種類ストレートジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー寸法D(mm)32寸法C(mm)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01247794PDJ-90-I104100
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
01247803PDJ-120-I132128
1,570
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする