曜日別特売

PD T型ジョイント

PD T型ジョイント - 因幡電工PD T型ジョイント - 因幡電工PD T型ジョイント - 因幡電工
用途分岐用種類T型ジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01247812PDT-90-I-
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
01247828PDT-120-I異径アダプタ2個
4,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01247828PDT-120-I51067810PDT-120N-I画像準備中スリムダクトPD T型ジョイント因幡電工1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする