曜日別特売

はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 厚手 両面無地 ポストカード 50枚入

はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 厚手 両面無地 ポストカード 50枚入 - エレコムはがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 厚手 両面無地 ポストカード 50枚入 - エレコムはがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 厚手 両面無地 ポストカード 50枚入 - エレコムはがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 厚手 両面無地 ポストカード 50枚入 - エレコムはがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 厚手 両面無地 ポストカード 50枚入 - エレコム

しっかりとした厚みで高級感のある超特厚タイプのスーパーファイン用紙です。
POPやメニュー、ショップカードにも最適なハガキサイズです。
白色度の高い特殊コーティングで高精細の写真画像や細かな文字もクリアに再現します。
両面高級マット仕上げで、画像や文字を色鮮やかに再現します。
反対面の印刷が透けて見える「裏抜け」が少なく、両面に印刷可能です。

No.【お探しNo.】D146寸法(幅W×高さH)(mm)100×148(一面)枚数50枚用紙スーパーファイン紙坪量(g/m2)240用紙サイズ幅100mm×高さ148mm ※はがきサイズ内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙厚(mm)
白色度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01251468EJK-SRTH500.280.96
840
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする