曜日別特売

テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き

テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き - エレコムテンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き - エレコムテンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き - エレコム
(3件のレビュー)

マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。

ケーブル長(m)0.5質量(g)約114ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)100未満/1ポート内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01252712TK-TCM012BKブラック
3,391
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01252728TK-TCM012SVシルバー
3,391
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01252728
2020-09-11
用途: PCの数値入力
建設業・工事業

前回使っていたのが薄かったので、同じ位と思っていたが、意外に大きかった。特に問題なく使用している。

対象商品 : 01252728
2017-08-15
用途: ノートPCに接続して使用

ノートPCはUSBポート数が限られていて、ハブ機能が付いているテンキーは非常に助かります。使用感は特に問題なく使えます。

対象商品 : 01252712
2017-08-17
用途: 入力
サービス業

スムーズな対応で、商品が翌日到着しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする