ショートカット入力デバイス
PC操作をする全ての人々のために日々の仕事をサポートする片手入力デバイスです。 趣味でクリエイティブ制作(イラストや動画編集、写真編集やデザインなど)をされている方やはじめられた方も活用いただけます。 普段の文字入力やマウスカーソル操作はそのままに、日常のPC作業を楽に快適な作業環境を提供します。
- 高さ(mm)
- 【フラットリング】(底面)33
- 質量(g)
- 121.5
- 全高(mm)
- 68
- 接続方法
- 着脱式USBによる有線接続
- リング径(Φmm)
- 【フラットリング】(底面)60
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ

























