曜日別特売

ループローラー レギュラー

ループローラー レギュラー - 大塚刷毛製造ループローラー レギュラー - 大塚刷毛製造ループローラー レギュラー - 大塚刷毛製造ループローラー レギュラー - 大塚刷毛製造ループローラー レギュラー - 大塚刷毛製造ループローラー レギュラー - 大塚刷毛製造ループローラー レギュラー - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)
サイズレギュラー適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012528164RPB413
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
012528524RPC46
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
012528257RPB713
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
012528687RPC76
1,470
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
012528349RPB913
1,990
1,988
2,187(税込)
当日出荷
012528779RPC96
1,990
1,988
2,187(税込)
6日以内出荷
0125284312RPB1213
3,220
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
0125288612RPC126
3,220
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ルーフ?ローラーvol4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01252886
2016-11-14
用途: ウレタン防水
建設業・工事業

メーカーHP確認で薄付け用に短毛を選んだが2㎏/㎡程度までが使用限度で、それ以下だと鏝塗りよりはるかに時間がかかる。

1が参考にしています
対象商品 : 01252834
2015-09-29
用途: ウレタン防水

幅の広いものを選んだので、立ち上がり部分には、使用することが出来ませんでした。広いものと狭いところと二種類あると良かったかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする