曜日別特売

ループローラー ライトファインカット

ループローラー ライトファインカット - 大塚刷毛製造ループローラー ライトファインカット - 大塚刷毛製造ループローラー ライトファインカット - 大塚刷毛製造ループローラー ライトファインカット - 大塚刷毛製造ループローラー ライトファインカット - 大塚刷毛製造
(5件のレビュー)
材質パイル(モノフィラループ法)適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012528954LF-RPB413
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
012529044LF-RPC46
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
012529137LF-RPB713
1,460
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
012529227LF-RPC76
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ルーフ?ローラーvol4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 橋梁塗装の剥離に使用しています。
プロボックス株式会社建設業・工事業

橋梁塗装の旧塗膜剥離するために剥離剤塗布時にしようしています。
材料込がよくて扱いやすく剥離剤がボリュームよく塗布できまね。
とてもいいです。

対象商品 : 01252904
2024-11-18
用途: 防水材の塗布
岡崎塗装工業建設業・工事業

粘土の高い材料には最適かと。
溶剤で洗って再利用できる為、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01252922
2021-09-28
用途: 防水塗装
運輸・通信業

実際に使ってみたらとても使いやすくてびっくり。
立上がりは確かに厳しいけど面はとてもキレイに均等に仕上がります。
リピート確定です

1が参考にしています
対象商品 : 01252913
2016-11-02
用途: ウレタン防水

ウレタンで土間を塗るには最高!立上がりには難しい!

3が参考にしています
対象商品 : 01252922
2017-12-13
用途: ウレタン防水塗布
不動産業

かなり高粘度の材料で不安でしたが、平場はスムーズにローラーも回転し伸ばすことが出来ました。立ち上がりは厳しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする