曜日別特売

ESDトルクス精密ドライバー

ESDトルクス精密ドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01253245278ET9トルクス(ヘックスローブ)T9
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
01253263278ET7トルクス(ヘックスローブ)T7
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
01253272278ET6トルクス(ヘックスローブ)T6
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
01253288278ET5トルクス(ヘックスローブ)T5
2,020
1,998
2,198(税込)
47日以内出荷
返品不可
01253297278ET4トルクス(ヘックスローブ)T4
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
01253315278ET20トルクス(ヘックスローブ)T20
1,630
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
01253333278ET15トルクス(ヘックスローブ)T15
1,630
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
01253254278ET8トルクス(ヘックスローブ)T8
1,530
取扱い終了
返品不可
01253306278ET3トルクス(ヘックスローブ)T3
2,150
取扱い終了
01253324278ET2トルクス(ヘックスローブ)T2
2,170
取扱い終了
01253342278ET10トルクス(ヘックスローブ)T10
1,550
取扱い終了
01253358278ET1トルクス(ヘックスローブ)T1
2,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01253254278ET862449504HYZ370ESDT8278ET8 ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62449504ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01253306278ET362449459HLZ369ESDT3278ET3 ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62449459ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
3,598
税込3,958
同じブランドの代替品です
01253324278ET262449443HWZ369ESDT2278ET2 ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62449443ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01253342278ET1062449407HSZ370ESDT10278ET10 ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62449407ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01253358278ET162449425HZZ369ESDT1278ET1 ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 62449425ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする