Wiha(ビーハ/ノガ)
Tハンドル トルクスプラスドライバー
種類
T型ハンドルドライバー
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
材質(グリップ)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01254024
364IP9X100
トルクスプラス
9IP
樹脂
なし
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01254042
364IP30X150
トルクスプラス
30IP
樹脂
なし
¥
4,390
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01254067
364IP25X150
トルクスプラス
25IP
樹脂
なし
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01254085
364IP15X100
トルクスプラス
15IP
樹脂
なし
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01254033
364IP40X150
トルクスプラス
40IP
樹脂
なし
¥
4,700
取扱い終了
01254058
364IP27X150
トルクスプラス
27IP
樹脂
なし
¥
2,990
取扱い終了
01254076
364IP20X100
トルクスプラス
20IP
樹脂
なし
¥
2,580
取扱い終了
01254094
364IP10X100
トルクスプラス
10IP
樹脂
なし
¥
2,390
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください