曜日別特売

Tハンドル・トルクスドライバー

Tハンドル・トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル・トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
種類T型ハンドルドライバー商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31261267364027100トルクス(ヘックスローブ)T27樹脂59なし
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01254225364T30X100トルクス(ヘックスローブ)T30樹脂-なし
1,250
取扱い終了
01254234364T27X100トルクス(ヘックスローブ)T27樹脂59なし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする