Wiha(ビーハ/ノガ)
Tハンドルトルクスドライバーセット(7本組)
セット内容
364 T10、T15、T20、T25、T30(×100)、T40(×200)、T50(×250)
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01254252
364VB
トルクス(ヘックスローブ)
樹脂(ハード)
なし
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください