曜日別特売

いじり止め用 トルクスドライバー

いじり止め用 トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
全10種類を絞り込む
先端サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01254618362TR9いじり止めトルクスT9H
2,640
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
01254627362TR8いじり止めトルクスT8H
2,640
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
01254645362TR40いじり止めトルクスT40H
3,140
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
01254654362TR30いじり止めトルクスT30H
3,020
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
01254663362TR27いじり止めトルクスT27H
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
01254672362TR25いじり止めトルクスT25H
2,820
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
01254688362TR20いじり止めトルクスT20H
2,790
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
01254697362TR15いじり止めトルクスT15H
2,740
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
01254706362TR10いじり止めトルクスT10H
2,680
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
01254636362TR7いじり止めトルクスT7H
2,680
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする