Wiha(ビーハ/ノガ)
インチサイズTハンドル六角レンチ
(2件のレビュー)
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
全長(mm)
182
軸長(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01254898
334Z9/64
#8
9/64
-
-
-
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
01254907
334Z7/64
#6
7/64
-
-
-
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
01254916
334Z7/32
-
7/32
7/16"
3/8"
3/8"
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
01254925
334Z5/32
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
01254934
334Z5/16
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
01254943
334Z3/8
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥
3,290
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01254952
334Z3/32
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
01254968
334Z3/16
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
01254977
334Z1/8
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
01254986
334Z1/4
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください