Wiha(ビーハ/ノガ)
インチサイズ六角レンチ ショートタイプ
形状
L型
タイプ
ショート
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01255126
351Z9/16
158
64
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255135
351Z5/8
176
71
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
01255144
351Z3/4
198
89
¥
2,690
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255153
351Z1/2
143
59
¥
990
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください