Wiha(ビーハ/ノガ)
インチサイズ六角レンチ ショートタイプ(10本入)
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ショート
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01255178
351Z9/64
#8
9/64
-
-
-
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255187
351Z7/64
#6
7/64
-
-
-
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255196
351Z7/32
-
7/32
7/16"
3/8"
3/8"
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255205
351Z5/64
#2・#3
5/64
#8
#5・#6
#5・#6
¥
690
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255214
351Z5/32
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
01255223
351Z5/16
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255232
351Z3/8
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥
5,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
01255248
351Z3/32
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥
710
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255257
351Z3/16
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255266
351Z1/8
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255275
351Z1/4
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255284
351Z1/16
#1
1/16
#5・#6
#3・#4
#3・#4
¥
690
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255293
351Z050
#0
0.050
#3・#4
#1・#2
#1・#2
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください