Wiha(ビーハ/ノガ)
クラシック・マイナスドライバー
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
材質(グリップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01255826
148S7014
マイナス
7×1.05mm
7×1.05
樹脂(ハード)
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255862
148S2507
マイナス
2.5×0.4mm
2.5×0.4
樹脂(ハード)
¥
710
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255878
148S12020
マイナス
12×1.75mm
12×1.75
-
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255817
148S9016
マイナス
9×1.2mm
9×1.2
樹脂(ハード)
¥
2,400
取扱い終了
01255835
148S5512
マイナス
5.5×0.95mm
5.5×0.95
樹脂(ハード)
¥
1,460
取扱い終了
01255844
148S4510
マイナス
4.5×0.7mm
4.5×0.7
樹脂(ハード)
¥
1,200
取扱い終了
01255853
148S3509
マイナス
3.5×0.5mm
3.5×0.5
樹脂(ハード)
¥
890
取扱い終了
01255887
148S10018
マイナス
10×1.4mm
10×1.4
樹脂(ハード)
¥
3,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください