コンビヘッドハンマー

コンビヘッドハンマー - Wiha(ビーハ/ノガ)
種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01255984832-38H6060400
11,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255993832-38H5050360
6,000
取扱い終了
01256002832-38H4040325
4,300
取扱い終了
01256018832-38H3030290
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする