Wiha(ビーハ/ノガ)
コンフォートグリップTハンドルトルクスドライバー
種類
T型ハンドルドライバー
商品構成
単品
内容量
1本
全7種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
材質(グリップ)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01256036
364DST40
トルクス(ヘックスローブ)
T40
樹脂
なし
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256097
364DST10
トルクス(ヘックスローブ)
T10
樹脂
なし
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256045
364DST30
トルクス(ヘックスローブ)
T30
樹脂
なし
¥
3,350
取扱い終了
01256054
364DST27
トルクス(ヘックスローブ)
T27
樹脂
なし
¥
3,320
取扱い終了
01256063
364DST25
トルクス(ヘックスローブ)
T25
樹脂
なし
¥
3,260
取扱い終了
01256072
364DST20
トルクス(ヘックスローブ)
T20
樹脂
なし
¥
3,200
取扱い終了
01256088
364DST15
トルクス(ヘックスローブ)
T15
樹脂
なし
¥
2,960
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください