Wiha(ビーハ/ノガ)
システム6スターターセット(5本組み)
セット内容
(-)×(-):3.5×4.5 4.0×6.0 5.5×6.5、(+)×(+):PH1×PH2、六角×六角:5×5
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01256413
281T6-S6
樹脂
なし
なし
¥
9,980
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください