Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ ESD スタビーマイナスドライバー
材質(グリップ)
樹脂
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01256833
302ESDSBS65
マイナス
6.5×1.2mm
6.5×1.2
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256842
302ESDSBS55
マイナス
5.5×1mm
5.5×1
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください