ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバー

ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01256858362ESDT9トルクス(ヘックスローブ)T9
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256867362ESDT8トルクス(ヘックスローブ)T8
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256876362ESDT7トルクス(ヘックスローブ)T7
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256885362ESDT6トルクス(ヘックスローブ)T6
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256894362ESDT5トルクス(ヘックスローブ)T5
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256903362ESDT4トルクス(ヘックスローブ)T4
2,820
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256912362ESDT3トルクス(ヘックスローブ)T3
2,820
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256928362ESDT20トルクス(ヘックスローブ)T20
2,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256937362ESDT15トルクス(ヘックスローブ)T15
2,490
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256946362ESDT10トルクス(ヘックスローブ)T10
2,390
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする