Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)
(1件のレビュー)
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01257156
302S8015
マイナス
8×1.2mm
8×1.2
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257165
302S6520
マイナス
6.5×1.2mm
6.5×1.2
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257174
302S6515
マイナス
6.5×1.2mm
6.5×1.2
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
01257183
302S6510
マイナス
6.5×1.2mm
6.5×1.2
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257192
302S5520
マイナス
5.5×1mm
5.5×1
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257208
302S5515
マイナス
5.5×1mm
5.5×1
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257217
302S5512
マイナス
5.5×1mm
5.5×1
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257226
302S4512
マイナス
4.5×0.8mm
4.5×0.8
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257235
302S4020
マイナス
4×0.8mm
4×0.8
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257244
302S4015
マイナス
4×0.8mm
4×0.8
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257253
302S4010
マイナス
4×0.8mm
4×0.8
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257262
302S3510
マイナス
3.5×0.6mm
3.5×0.6
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257278
302S2507
マイナス
2.5×0.4mm
2.5×0.4
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください