Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュESD スタビー マイナスドライバー
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01257357
302ESDSBS40
マイナス
4×0.8mm
4×0.8
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください