曜日別特売

トルクスドライバー(ソフトフィニッシュ)

トルクスドライバー(ソフトフィニッシュ) - Wiha(ビーハ/ノガ)
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01257698362T45トルクス(ヘックスローブ)T45
2,390
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
01257707362T40トルクス(ヘックスローブ)T40
1,840
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257646362T9トルクス(ヘックスローブ)T9
790
取扱い終了
01257655362T8トルクス(ヘックスローブ)T8
740
取扱い終了
01257664362T7トルクス(ヘックスローブ)T7
740
取扱い終了
01257673362T6トルクス(ヘックスローブ)T6
750
取扱い終了
01257682362T5トルクス(ヘックスローブ)T5
970
取扱い終了
01257716362T4トルクス(ヘックスローブ)T4
970
取扱い終了
01257725362T30トルクス(ヘックスローブ)T30
1,030
取扱い終了
01257734362T3トルクス(ヘックスローブ)T3
970
取扱い終了
01257743362T27トルクス(ヘックスローブ)T27
950
取扱い終了
01257752362T25トルクス(ヘックスローブ)T25
920
取扱い終了
01257768362T20トルクス(ヘックスローブ)T20
880
取扱い終了
01257777362T15トルクス(ヘックスローブ)T15
840
取扱い終了
01257786362T10トルクス(ヘックスローブ)T10
830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする