Wiha(ビーハ/ノガ)
ニードルノーズプライヤー(ベイシック)
種類
ノーズプライヤ
先端形状
ニードルノーズ
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm)中硬線
切断能力(Φmm) 硬線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01259098
Z0501S200
200
2.8
1.8
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01259107
Z0501S160
160
2.5
1.6
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください